AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO - 285-495

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 25 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079283069

Codice prodotto

WAG285-495

Cod. produttore

285-495

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

232 A

Dimensione modulare (Passo):

25 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; grigio