WAGO ITALIA SRL - WAG285-195 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 95 MM - 285-195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 232 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044918452564
Codice prodotto
WAG285-195
Cod. produttore
285-195
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
232 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
25 mm
Altezza:
107 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
101 mm