WAGO ITALIA SRL - WAG283-674 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 16 MM - 283-674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...16 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
2000001290279
Codice prodotto
WAG283-674
Cod. produttore
283-674
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Altezza:
104.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
37.5 mm




