WAGO ITALIA SRL - WAG282-402 PONTICELLO GRIGIO - 282-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4050821343806
Codice prodotto
WAG282-402
Cod. produttore
282-402
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì



