AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-681 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 4 MM² - 281-681

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013768828542

Codice prodotto

WAG281-681

Cod. produttore

281-681

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Altezza:

73.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

29 mm

Morsetto passante per 3 conduttori; 4 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio