WAGO ITALIA SRL - WAG281-421 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO - 281-421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello verticale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
4044918270526
Codice prodotto
WAG281-421
Cod. produttore
281-421
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello verticale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì