AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-621 MORSETTO PASSANTE PER 4 CONDUTTORI 2,5 M

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449070139761

Codice prodotto

WAG280-621

Cod. produttore

280-621

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

73 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

28 mm

Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio