AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-550 MORSETTO A TRE PIANI MORSETTO PASSANTE/P - 280-550

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 40 PZ

EAN

7449072653388

Codice prodotto

WAG280-550

Cod. produttore

280-550

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

3

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

113 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.