WAGO ITALIA SRL - WAG280-415 COPERTURA PROTETTIVA DI AVVERTIMENTO PER - 280-415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Confezione
100 PZ
EAN
7449072194522
Codice prodotto
WAG280-415
Cod. produttore
280-415
Produttore
WAG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.