AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-346 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000002781394

Codice prodotto

WAG280-346

Cod. produttore

280-346

Produttore

WAG

Piastra terminale:

no

Separatore:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; arancione