AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG279-490 PONTICELLO GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG279-490 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 4 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000672540

Codice prodotto

WAG279-490

Cod. produttore

279-490

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

4 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 10 poli; isolato; grigio