AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN - 272-104

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 16

  • Corrente nominale - 18 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449076259043

Codice prodotto

WAG272-104

Cod. produttore

272-104

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

16

Corrente nominale:

18 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Bianco

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Le morsettiere divisibili della serie 272 di WAGO sono l’ideale per la connessione dei conduttori rigidi fino a una sezione di 2,5 mm2 (12 AWG). La loro modularità permette di adattarsi a tantissime applicazioni dove lo spazio di lavoro è ridotto.Sezione massima collegabile : 2,5 mm2 (12 AWG)Per conduttori rigidiPulsanti di azionamento manuale: su un lato o su entrambi i latiOmologazione UL