AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG264-324 MORSETTO CENTRALE PER 2 CONDUTTORI SENZA - 264-324

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG264-324 MORSETTO CENTRALE PER 2 CONDUTTORI SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449075042172

Codice prodotto

WAG264-324

Cod. produttore

264-324

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Blu

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

800 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

22.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Larghezza:

6 mm

Altezza:

32 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Morsetto centrale per 2 conduttori; senza pulsanti; adatto per applicazioni Ex-i; 1 polo; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu