WAGO ITALIA SRL - WAG261-404 MODULO SPINA DI PROVA CON FERMI DI BLOCC - 261-404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Ampliabile - sì
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
7449079280648
Codice prodotto
WAG261-404
Cod. produttore
261-404
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Modulo di test a innesto; con fermi di bloccaggio; modulare; per morsetti per 2 conduttori; per la serie 261; grigio


