AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-126 PONTICELLO A FILO A INNESTO 0,75 MM², NE - 249-126

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-126 PONTICELLO A FILO A INNESTO 0,75 MM², NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a cavo innestabile isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 9 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 110 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072193983

Codice prodotto

WAG249-126

Cod. produttore

249-126

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a cavo innestabile isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

9 A

Dimensione modulare (Passo):

110 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 110 mm; nero