AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG249-116 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6 - 249-116

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG249-116 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 6 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017332270823

Codice prodotto

WAG249-116

Cod. produttore

249-116

Produttore

WAG

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

6 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

44 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45 mm

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio