WAGO ITALIA SRL - WAG249-101 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6 - 249-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 6 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
7449072193969
Codice prodotto
WAG249-101
Cod. produttore
249-101
Produttore
WAG
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
6 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
23.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
16 mm


