AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG243-304 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connessioni - 4

  • Corrente nominale - 6 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Altri

  • Con levette di blocco / sblocco - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000000401577

Codice prodotto

WAG243-304

Cod. produttore

243-304

Produttore

WAG

Numero di connessioni:

4

Corrente nominale:

6 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

0.6...0.8 mm

Tensione nominale:

100 V

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

no

Sezione AWG da / a:

20...22

Connettori per scatole di derivazione MICRO PUSH WIRE®; per conduttori rigidi; Ø 0,8 mm; 4 conduttori; scatola grigio chiara; copertura grigio chiara; temperatura operativa ambiente max 60 °C; grigio chiaro