AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG232-542/007-000 CONNETTORE DOPPIO PIN ARANCIONE - 232-542/007-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000002252320

Codice prodotto

WAG232-542/007-000

Cod. produttore

232-542/007-000

Produttore

WAG

Corrente nominale In:

12 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

320 V

Trasparente:

no

Profondità:

42.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.08 mm

Altezza:

6.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connettore maschio doppio pin; Montaggio su guida DIN 35; 12 poli; Passo pin 5,08 mm; arancione