AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG232-135 CONNETTORE FEMMINA THT DIRITTO PASSO PIN - 232-135

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG232-135 CONNETTORE FEMMINA THT DIRITTO PASSO PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079279543

Codice prodotto

WAG232-135

Cod. produttore

232-135

Produttore

WAG

Numero di poli:

5

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Connettore mobile

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Grigio

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

5 mm

Adatto per circuiti stampati di spessore:

1.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connettore femmina THT; dritto; Passo pin 5 mm; 5 poli; Pin a saldare 0,6 x 1,0 mm; grigio