WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 231-902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 12 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
2000002125679
Codice prodotto
WAG231-902
Cod. produttore
231-902
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
12 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
320 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì