AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-204 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND - 2273-204

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 4

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449079278621

Codice prodotto

WAG2273-204

Cod. produttore

2273-204

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

4

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

14...18

Connettore di giunzione COMPACT; per conduttori rigidi; max. 2,5 mm²; 4 conduttori; scatola trasparente; copertura rossa; Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; trasparente