AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG226-101 MORSETTO PASSAPARETE MORSETTO SEZIONATOR - 226-101

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 320 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 200 PZ

EAN

2000002641360

Codice prodotto

WAG226-101

Cod. produttore

226-101

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

320 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Numero di morsetti per polo:

1

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Flangia integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1.5...2.5 mm

Morsetto passaparete; Morsetti sezionatori a connessione rapida conduttore/a crimpare/a saldare; Spessore piastra: 1,5 mm; 4 mm²; Passo pin 6 mm; 1 polo; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio