AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG224-201 PULSANTE CONNETTORE DI SERVIZIO SU ENTRA - 224-201

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449075813543

Codice prodotto

WAG224-201

Cod. produttore

224-201

Produttore

WAG

Colore:

Grigio

Morsetto di servizio; pulsanti su ambo i lati; Lato lampada: per tutti i tipi di conduttore; Lato installazione: per conduttori rigidi; Serie 224; max. 2,5 mm²; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; grigio