WAGO ITALIA SRL - WAG224-101 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE SU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Confezione
1000 PZ
EAN
7449077059925
Codice prodotto
WAG224-101
Cod. produttore
224-101
Produttore
WAG
Colore:
Grigio
Morsetti per illuminazioneI morsetti per illuminotecnica WAGO sono l’interfaccia ideale per la connessione tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per illuminotecnica WAGO possono essere utilizzati praticamente in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni simili negli edifici dove è richiesto un collegamento tra conduttori rigidi e flessibili.Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibiliCablaggio semplificato e senza utensili: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scalaSupporta numerose applicazioni, inclusi dispositivi di collegamento con conduttori flessibili ad installazioni fisse (ad es. motorini per tende)