WAGO ITALIA SRL - WAG221-613 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...6 mm²
Numero di connessioni - 3
Corrente nominale - 41 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
4055143715416
Codice prodotto
WAG221-613
Cod. produttore
221-613
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.5...6 mm²
Numero di connessioni:
3
Corrente nominale:
41 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Neutro
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.5...6 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.5...6 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
10...20