AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-612 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG221-612 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...6 mm²

  • Numero di connessioni - 2

  • Corrente nominale - 41 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143704168

Codice prodotto

WAG221-612

Cod. produttore

221-612

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5...6 mm²

Numero di connessioni:

2

Corrente nominale:

41 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

0...0 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...6 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.5...6 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

10...20

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; trasparente