AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-2411 CONNETTORE DI GIUNZIONE IN LINEA CON LEV - 221-2411

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4066966102666

Codice prodotto

WAG221-2411

Cod. produttore

221-2411

Produttore

WAG

Connettore di giunzione linea con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; scatola trasparente; Coperchio trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente