AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG216-243 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 ISOLA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG216-243 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000000320878

Codice prodotto

WAG216-243

Cod. produttore

216-243

Produttore

WAG

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso