AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG216-201 BOCCOLA BOCCOLA PER 0,5MM²/20 AWG ISOLAT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG216-201 BOCCOLA BOCCOLA PER 0,5MM²/20 AWG ISOLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 13.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000000183213

Codice prodotto

WAG216-201

Cod. produttore

216-201

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

13.5 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

22

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco