AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-870 STRISCE DI MARCATURA PER ADESIVO PERMANE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-870 STRISCE DI MARCATURA PER ADESIVO PERMANE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002648345

Codice prodotto

WAG210-870

Cod. produttore

210-870

Produttore

WAG

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

10 mm

Privo di alogeni:

Strisce di marcatura; per Smart Printer; adesivo permanente; 10 mm; bianco