AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-852 MARCATURA PULSANTE 27 X 19 MM, ARGENTO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-852 MARCATURA PULSANTE 27 X 19 MM, ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001685457

Codice prodotto

WAG210-852

Cod. produttore

210-852

Produttore

WAG

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Larghezza:

19 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

27 mm

Marcatura pulsante; 27 x 19 mm; argento-colorato