AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-648 LAMA UTENSILE: 2,5 X 0,4 MM - 210-648

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-648 LAMA UTENSILE: 2,5 X 0,4 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Modello - Ad angolo retto

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza complessiva - 100 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077740700

Codice prodotto

WAG210-648

Cod. produttore

210-648

Produttore

WAG

Larghezza della lama:

2.5 mm

Modello:

Ad angolo retto

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza complessiva:

100 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

25 mm

Diametro lama:

2.5 mm

Cacciavite di precisione:

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

Altri

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

Lama incurvata:

no

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato; angolato; corto