WAGO ITALIA SRL - WAG210-533 VITE PHILLIPS 2,9 X 13 - 210-533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Altri
Materiale - Altri
Sistema di avvitamento - Altri
Qualità del materiale - Altri
Testa svasata - no
Confezione
100 PZ
EAN
2000002432456
Codice prodotto
WAG210-533
Cod. produttore
210-533
Produttore
WAG
Forma della testa:
Altri
Materiale:
Altri
Sistema di avvitamento:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Testa svasata:
no
Con dado:
no
Vite Phillips 2,9 x 13


