AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/600-103 STRISCE DI MARCATURA COME FOGLIO DIN A4,

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-333/600-103 STRISCE DI MARCATURA COME FOGLIO DIN A4,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001416686

Codice prodotto

WAG210-333/600-103

Cod. produttore

210-333/600-103

Produttore

WAG

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 1 - 12 (80x); Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco