AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-196 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-196 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 8.2 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449077518156

Codice prodotto

WAG210-196

Cod. produttore

210-196

Produttore

WAG

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

8.2 mm

Superficie:

Non trattato

Spessore del materiale:

1.6 mm

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato