AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-154 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO LUNGA 100

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-154 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO LUNGA 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071703039

Codice prodotto

WAG210-154

Cod. produttore

210-154

Produttore

WAG

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

7 mm

Superficie:

Non trattato

Spessore del materiale:

1.6 mm

Guida di supporto in alluminio; lunghezza 1000 mm; larghezza 18 mm; altezza 7 mm; argento-colorato