AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-118 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSA 35 X

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-118 GUIDA DI SUPPORTO IN ACCIAIO SPESSA 35 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000659015

Codice prodotto

WAG210-118

Cod. produttore

210-118

Produttore

WAG

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato