AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2091-1106

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000434063

Codice prodotto

WAG2091-1106

Cod. produttore

2091-1106

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

160 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

11.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGOApplicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità.I vantaggi:Molte varianti e soluzioni di cablaggioImpiego facile e sicuroTerminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGOLe versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminaleIntegrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)