AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG209-619 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA - 209-619

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG209-619 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072193723

Codice prodotto

WAG209-619

Cod. produttore

209-619

Produttore

WAG

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Verticale

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Bianco

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.