AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2060-451/998-404 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO SMD PULSA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...0.75 mm²

  • Corrente nominale In - 9 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 13500 PZ

EAN

2000002459446

Codice prodotto

WAG2060-451/998-404

Cod. produttore

2060-451/998-404

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.75 mm²

Corrente nominale In:

9 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...0.75 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.34 mm²

Tensione nominale:

160 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.75 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

13.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.9 mm

Altezza:

4.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto per circuito stampato tipo SMD; pulsante; 0,75 mm²; Passo pin 4 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; 0,75 mm²; bianco