WAGO ITALIA SRL - WAG2050-381 PIASTRA TERMINALE CON FLANGIA DI FISSAGG - 2050-381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.3 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
2000000230337
Codice prodotto
WAG2050-381
Cod. produttore
2050-381
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale; con flangia di fissaggio; spessore 1,3 mm; grigio


