AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-187 MODULO TERMINALE PER CONNETTORE FEMMINA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-187 MODULO TERMINALE PER CONNETTORE FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 250 PZ

EAN

2000000804026

Codice prodotto

WAG2022-187

Cod. produttore

2022-187

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Giallo-Verde

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

690 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

40.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

22.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Modulo terminale per connettore femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Passo pin 5,2 mm; 1 polo; 4,00 mm²; verde-giallo