AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1304 MOR. BASE 2 CONDUTTORI/1 PIN 2,5 MM², BL - 2022-1304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1304 MOR. BASE 2 CONDUTTORI/1 PIN 2,5 MM², BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000002594765

Codice prodotto

WAG2022-1304

Cod. produttore

2022-1304

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

690 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

59.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

36.4 mm

Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin; 2,5 mm²; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu