WAGO ITALIA SRL - WAG2022-100 SUPPORTO CON 6 PIN DI CODIFICA PER LA CO - 2022-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Base di montaggio
Confezione
100 PZ
EAN
7449079569057
Codice prodotto
WAG2022-100
Cod. produttore
2022-100
Produttore
WAG
Tipo di accessorio / ricambio:
Base di montaggio
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.