WAGO ITALIA SRL - WAG2010-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2010-403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000000465371
Codice prodotto
WAG2010-403
Cod. produttore
2010-403
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì