WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8893 PIASTRA TERMINALE SPESSA 1,5 MM CON SIGI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
7449071985299
Codice prodotto
WAG2007-8893
Cod. produttore
2007-8893
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.