AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8443 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU - 2007-8443

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8443 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello sezionatore

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001117231

Codice prodotto

WAG2007-8443

Cod. produttore

2007-8443

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello sezionatore

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello orizzontale per leva sezionatrice; 3 poli; isolato; arancione