AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8442 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU - 2007-8442

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8442 PONTICELLO ORIZZONTALE PER LEVA DI COMMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello sezionatore

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071900995

Codice prodotto

WAG2007-8442

Cod. produttore

2007-8442

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello sezionatore

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.