AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8604 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 6 MM² - 2006-8604

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...10 mm²

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000001646021

Codice prodotto

WAG2006-8604

Cod. produttore

2006-8604

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

30 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

15 mm

Altezza:

106.9 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

33 mm

Morsetto passante per 2 conduttori; 6 mm²; con opzione per prova; stesso profilo del morsetto sezionatore per 2 conduttori; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blu